曜日別特売

天然木収納ガーデンベンチ

天然木収納ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)天然木収納ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)天然木収納ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)天然木収納ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)天然木収納ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)天然木収納ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)天然木収納ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)天然木収納ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)

アカシア天然木のおしゃれなガーデン収納ベンチ。収納部は開け閉めのしやすい取っ手付き。大人2人がゆったり座れる設計でガーデンベンチとしても使用できる。天然木ならではの風合いでお庭にマッチ。

用途バルコニー、庭先、ベランダ、椅子、ストッカー、ガーデニング用品として。お掃除グッズ、洗濯用品、おもちゃなどスッキリ収納。天然木 おしゃれで大容量、収納ベンチ。材質天然木質量(kg)22容量(L)97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×480×900座面高さ(mm)440組立時間組立品/組立時間 約40-60分内容量1台(97L)
取扱説明書:(0.81MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60874206MSB-100
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする