曜日別特売

防水フラットハンドル

防水フラットハンドル - TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-488-TAK60)
パネル面からの出っ張りが少ない防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
解錠時はプッシュボタンによりハンドル操作可能
リフトハンドル部にプッシュボタンを設けて、握りの有効長を大きくし、操作性を良くしました。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途キュービクル・制御盤付属品キー2本・ビスセット・止め金:AC-25-E-1・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)612適合板厚(mm)1.6~2.3表面仕上げ焼付塗装(ブラック)タキゲンコード4057内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57933716A-488-S-1(TAK60)
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする