曜日別特売

万能はさみAS ショート

万能はさみAS ショート - SK11万能はさみAS ショート - SK11万能はさみAS ショート - SK11

サビにくさを追求した、オールステンレス製の万能はさみです。
刃・ボルト・ナットなどの金属製パーツ部分にステンレス製素材を使用することで、よりサビにくくなっています。
細かいギザ刃とカーブ刃で、切るものを逃がさず、スムーズにカットします。
バネ付きハンドルで、作業をサポートします。
水回りでの作業にも適しています。

用途日曜大工・工作・ホビーなどの切断作業。全長(mm)約185切断能力(アルミ板)約0.5mmまで、(プラスチック)板約1.5mmまで、(銅板約)0.5mmまで、(ブリキ板)約0.3mmまで、(ゴム板)約5.0mmまで、(皮革)約5.0mmまで、(アルミ線・銅線)約2.0mmまで ※目安材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52~54材質(刃)SUS420J2内容量1個
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※使用する際には、手袋・安全メガネなどの保護具を着用してください。また、グリップに開閉時に、手を挟まないように注意してください。
※刃部は鋭利に仕上げていますので、取り扱いには注意してください。
※切断能力の表記については、あくまでも目安です。実際の使用状況・方法によって異なることがあります。あらかじめご了承ください。
※その他、パッケージに記載している注意事項をよく確認してから、ご使用ください。
※本製品は主要パーツにステンレス製の材料を使用していますが、使用状況や保管状況によってはサビが発生することがあります。特に水気や汚れがついたままでは保管しないでください。また、屋外に放置すると、もらいサビなどが発生することがありますので、十分に注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58253686SMS-AS185S
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする