ツイスト ラチェットレンチ 総磨き

ツイスト ラチェットレンチ 総磨き - トップ工業ツイスト ラチェットレンチ 総磨き - トップ工業ツイスト ラチェットレンチ 総磨き - トップ工業ツイスト ラチェットレンチ 総磨き - トップ工業ツイスト ラチェットレンチ 総磨き - トップ工業ツイスト ラチェットレンチ 総磨き - トップ工業ツイスト ラチェットレンチ 総磨き - トップ工業ツイスト ラチェットレンチ 総磨き - トップ工業

使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。見た目で差が付くツイストタイプ(製造段階で中央部に180°ねじれ加工)。鍛造爪と頭部穴埋めにより、抜群の強度を誇るラチェット部。セーフティーコード用穴付き。

用途ボルト・ナットの締め付け。質量(g)410締付け能力(mm)17・21内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
先端
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58253853RMT-17x21N-BT-SV305鳶仕様
オープン
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
58253869RMT-17x21N-SV310N型
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする