グリンレーザー

グリンレーザー - テクノ販売グリンレーザー - テクノ販売グリンレーザー - テクノ販売グリンレーザー - テクノ販売グリンレーザー - テクノ販売

明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。振れ・振動に強いフルライン電子整準タイプ。
自動補正(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。
照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。
ラインロック・勾配機能:固定スイッチでラインをロック。斜め出しに最適。スイッチ操作でX、Y軸の勾配設定可能。
2電源/全周微調整付:リチウムバッテリー搭載(BBのみ)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。
1年間 盗難・火災保険付。

用途墨出し作業に適合受光器:LC-15GP,FSG(別売)使用温度範囲(℃)-10~50本体寸法(mm)130×203本体質量(kg)約1.4精度(mm)【実測】±1/10m(全方位)自動補正範囲±3°ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス2M自動補正機構電子整準/モーター方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時明るさ3段階レーザーグリーン光半導体レーザー照射ライン縦×4、水平×4、地墨内容量1台
注意
グリーンレーザーモジュールは熱に対してデリケートな素子です。低温時-10℃以内~高温時50℃でご使用ください。その性質上、使用温度範囲内でも外部環境・電圧等により輝度・波長のバラツキが発生する場合がありますが、機械本体の故障ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
電源
連続使用時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58254508LTC-SSGM9XBB専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、ACアダプター、レーザーグラスリチウムバッテリー/AC100V約6(LBT-3400IN使用、受光器モード時)
278,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58254517LTC-SSGM9X専用ケース、キャリングベルト、単3型充電池、充電器、ACアダプター、レーザーグラス単3型電池×4本/AC100V約2.5(NI-MH使用、受光器モード時)
238,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする