グリンレーザー

グリンレーザー - テクノ販売グリンレーザー - テクノ販売グリンレーザー - テクノ販売グリンレーザー - テクノ販売グリンレーザー - テクノ販売グリンレーザー - テクノ販売グリンレーザー - テクノ販売グリンレーザー - テクノ販売

明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。
自動整準(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正ジンバル。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。
照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。
NEW変換グリーンレーザーダイオード搭載:新型変換グリーンレーザーダイオードはより安定した照射とコスト削減を実現しました。
2電源/全周微調整付:単3NI-MH充電池×4本/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。
1年間 盗難・火災保険付。

用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、単3型充電池、充電器、ACアダプター、レーザーグラス適合受光器:LC-15GP,FSG(別売)使用温度範囲(℃)-10~50電源単3型電池×4本/AC100V精度(mm)【実測】±1/10m(全方位)自動補正範囲±3°ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス2M自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時明るさ3段階レーザーグリーン光半導体レーザー内容量1台
注意
グリーンレーザーモジュールは熱に対してデリケートな素子です。低温時-10℃以内~高温時50℃でご使用ください。その性質上、使用温度範囲内でも外部環境・電圧等により輝度・波長のバラツキが発生する場合がありますが、機械本体の故障ではありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
連続使用時間(時間)
照射ライン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58254535LTC-SSG600110×195約1.2約4(NI-MH使用、受光器モード時)縦×4、水平×1、地墨
168,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58254544LTC-SSG500110×195約1.2約6(NI-MH使用、受光器モード時)縦×3、水平×1、地墨
145,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58254553LTC-SSG400110×195約1.2約8(NI-MH使用、受光器モード時)縦×2、水平×1、地墨
128,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58254569LTC-SSG300110×195約1.2約10(NI-MH使用、受光器モード時)縦×1、水平×1、地墨
95,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58254526LTC-SSG900115×195約1.3約2(NI-MH使用、受光器モード時)縦×4、水平×4、地墨
200,000
99,980
109,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする