グリンレーザー

グリンレーザー - テクノ販売グリンレーザー - テクノ販売グリンレーザー - テクノ販売グリンレーザー - テクノ販売グリンレーザー - テクノ販売グリンレーザー - テクノ販売グリンレーザー - テクノ販売グリンレーザー - テクノ販売

明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。
レーザー専門メーカーの技術により高精度ライン精度±1mm/7.5mを実現。
独自の2軸ジンバル機構により、従来の2倍の耐久性UP。
自動整準:独自の2軸シンバル機構により、安定したライン照射、確実な自動補正。
1年間 盗難・火災保険付。

用途墨出し作業に精度(mm)【実測】±1/7.5m(全方位)明るさ2段階レーザー出力クラス2M防塵・防滴IP54相当警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)適合受光器:LC-15GP,GL,FSG(別売)レーザー可視光半導体レーザーライン幅(5m地点)1.5自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式使用温度範囲(℃)-10~50内容量1台
注意
グリーンレーザーモジュールは熱に対してデリケートな素子です。低温時-10℃以内~高温時50℃でご使用ください。その性質上、使用温度範囲内でも外部環境・電圧等により輝度・波長のバラツキが発生する場合がありますが、機械本体の故障ではありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
照射ライン
連続使用時間(時間)
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
付属品
使用範囲(m)
自動補正範囲
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58254578LTK-GK9縦×4、水平×4、地墨約3(LBT-5400使用時)115×185約1.2専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、ACアダプター、レーザーグラス半径15/屋内、半径20/受光器使用時±3°リチウムバッテリー/単3型電池×4本/AC100V
190,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58254587LTK-G610P縦×4、水平×1、地墨約2.5(MLB-3使用時)115×180約1.05専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、ACアダプター、レーザーグラス半径10/屋内、半径15/受光器使用時±2°リチウムバッテリー/単3型電池×3本/AC100V
155,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58254596LTK-G510P縦×3、水平×1、地墨約3(MLB-3使用時)115×180約1.05専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、ACアダプター、レーザーグラス半径10/屋内、半径15/受光器使用時±2°リチウムバッテリー/単3型電池×3本/AC100V
140,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58254605LTK-G410P縦×2、水平×1、地墨約3(アルカリ電池使用時)115×180約1.05専用ケース、キャリングベルト、乾電池、ACアダプター、レーザーグラス半径10/屋内、半径15/受光器使用時±2°単3型電池×3本/AC100V
125,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58254614LTK-G350P縦×1、水平×1、地墨、鉛直約3(アルカリ電池使用時)115×190約1.05専用ケース、キャリングベルト、乾電池、ACアダプター、レーザーグラス半径10/屋内、半径15/受光器使用時±2°単3型電池×3本/AC100V
110,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58254623LTK-G310P縦×1、水平×1、地墨約5.5(アルカリ電池使用時)115×180約1.05専用ケース、キャリングベルト、乾電池、ACアダプター、レーザーグラス半径10/屋内、半径15/受光器使用時±2°単3型電池×3本/AC100V
100,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする