自動追尾 スマートベース

自動追尾 スマートベース - テクノ販売自動追尾 スマートベース - テクノ販売自動追尾 スマートベース - テクノ販売自動追尾 スマートベース - テクノ販売自動追尾 スマートベース - テクノ販売

今お使いのレーザー墨出し器が「自動追尾」に。
セッティングは簡単。お持ちのレーザーをセットするだけで追尾機能を追加できます。
地墨合わせをスマートに自動追尾(地墨ポイントが本体の下部に投影できます。)
高輝度タイプのレーザーに使用可能。

用途レーザーの見えにくい場所での墨出し作業に電源(単4アルカリ乾電池)本体:3本、受光器:4本本体寸法(mm)120×120×160(アタッチメントセット時)本体質量(g)約550寸法(mm)受光器:150×70×28質量(g)受光器:約200受光距離(m)3~20動作時間約15時間(レーザー受光時)オートパワーオフ約10分付属品専用ケース、本体、受光器、クランプ、アタッチメント、単4アルカリ電池使用温度範囲(℃)0~40内容量1台
注意
使用可能機種:グリーン、レッドレーザー パルス機能搭載機種(対応できない機種もございます。)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用可能機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58254718SB-G高輝度グリーンレーザー パルス機能搭載機
85,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
58254727SB-R高輝度レッドレーザー パルス機能搭載機
85,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする