テクノパイソン

テクノパイソン - テクノ販売テクノパイソン - テクノ販売テクノパイソン - テクノ販売テクノパイソン - テクノ販売テクノパイソン - テクノ販売テクノパイソン - テクノ販売テクノパイソン - テクノ販売テクノパイソン - テクノ販売

超高輝度(4倍)赤色レーザー墨出し器。
自動整準(スイッチひとつの簡単操作):920・720は電子整準、620~320はジンバル整準。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。
水平実測精度 ±1mm/12m(水平実測精度:±1mm/12m、おおがね・垂直精度:±1mm/10m)
照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。
2電源/全周微調整付:高容量リチウムバッテリー搭載)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。
1年間 盗難・火災保険付。

用途墨出し作業に精度(mm)【実測】水平±1/12m:おおがね・鉛直±1/10m明るさ3段階レーザー出力クラス2M防塵・防滴IP54相当警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、ACアダプター、レーザーグラスレーザー可視光半導体レーザーライン幅(5m地点)1.5使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時電源リチウムバッテリー/単3型電池×4本/AC100V使用温度範囲(℃)-10~40内容量1台
全6種類を絞り込む
照射ライン
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
照射ライン
連続使用時間(時間)
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
自動補正機構
自動補正範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58254736LTC-TPX920Z縦×4、水平×4、地墨約6(LBT-3200使用時)155×220約1.8電子整準/モーター方式±5°
308,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58254745LTC-TPX720Z縦×3、水平×2、地墨約11(LBT-3200使用時)155×220約1.8電子整準/モーター方式±5°
248,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58254754LTC-TP620Z縦×4、水平×1、地墨約4(LBT-1620使用時)110×195約1.2ジンバル整準/磁気ブレーキ方式±3°
188,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
58254763LTC-TP520Z縦×3、水平×1、地墨約6(LBT-1620使用時)110×195約1.2ジンバル整準/磁気ブレーキ方式±3°
168,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
58254779LTC-TP420Z縦×2、水平×1、地墨約9(LBT-1620使用時)110×195約1.2ジンバル整準/磁気ブレーキ方式±3°
148,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
58254788LTC-TP320Z縦×1、水平×1、地墨約11(LBT-1620使用時)110×195約1.2ジンバル整準/磁気ブレーキ方式±3°
128,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする