プライマリーレーザー

プライマリーレーザー - テクノ販売プライマリーレーザー - テクノ販売プライマリーレーザー - テクノ販売プライマリーレーザー - テクノ販売プライマリーレーザー - テクノ販売プライマリーレーザー - テクノ販売プライマリーレーザー - テクノ販売プライマリーレーザー - テクノ販売

プライマリーレーザー 高耐久モデル。
2倍明るい高輝度赤色レーザー
自動整準(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正ジンバル。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。
水平実測精度 ±1mm/10m(水平実測精度:±1mm/10m、おおがね・垂直精度:±1mm/10m)
照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。
2電源/全周微調整付:単3アルカリ乾電池×4本/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。
1年間 盗難・火災保険付。

用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ型電池×4本/AC100V本体寸法(mm)110×195本体質量(kg)約1.2精度(mm)【実測】水平±1/10m:大矩±1/10m自動補正範囲±3°ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス1M自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)使用範囲(m)半径10/屋内、半径20/受光器使用時明るさ2段階レーザー可視光半導体レーザー内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
連続使用時間(時間)
照射ライン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58254849LTK-M610A約7(アルカリ電池使用時)縦×4、水平×1、地墨
150,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58254858LTK-M510A約9(アルカリ電池使用時)縦×3、水平×1、地墨
130,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58254867LTK-M410A約13(アルカリ電池使用時)縦×2、水平×1、地墨
110,000
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58254876LTK-M310A約20(アルカリ電池使用時)縦×1、水平×1、地墨
85,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする