テクノ販売
グリーンレーザーキャッチャー(受光器)クランプ付
グリーンレーザー用受光器。
屋外等、レーザー光の見にくい明るい場所や広い室内でもラインの受光が行えます。
用途
レーザーの見えにくい場所での墨出し作業に
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
受光距離(m)
電源
寸法(mm)
質量(g)
精度(mm)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58254973
LC-FSG
半径3~20
単4アルカリ電池×1
150×70×28
約200
【検出精度・ライン中心】±1/15m
乾電池、クランプ
¥
25,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58254989
LC-GL
半径1.5~20
9Vアルカリ乾電池×1
140×70×25
約150
【検出精度・ライン中心】±1/15m
乾電池、クランプ
¥
25,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58254964
LC-15GP
半径1.5~30
9Vアルカリ乾電池×1
150×50×25
約150
【検出精度・ライン中心】±1/20m
乾電池、クランプ、ストラップ
¥
55,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください