レーザーキャッチャー(受光器)クランプ付

レーザーキャッチャー(受光器)クランプ付 - テクノ販売レーザーキャッチャー(受光器)クランプ付 - テクノ販売

レッドレーザー用受光器。
屋外等、レーザー光の見にくい明るい場所や広い室内でもラインの受光が行えます。

用途レーザーの見えにくい場所での墨出し作業に内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
受光距離(m)
電源
寸法(mm)
質量(g)
精度(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58255007LC-RL半径1.5~209Vアルカリ乾電池×1140×70×25約150【検出精度・ライン中心】±1/15m乾電池、クランプ
25,000
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
58254998LC-15P半径1.5~309Vアルカリ乾電池×1150×50×25約150【検出精度・ライン中心】±0.5/20m乾電池、クランプ、ストラップ
45,000
取扱い終了
返品不可
58255016LC-MINI半径1.5~20単4アルカリ電池×190×57×25約80【検出精度・ライン中心】±1/15m乾電池、クランプ
25,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする