テクノ販売
エレベーター式軽天ホルダー
柱に挟んで取付け、高い位置からの墨出し作業に最適なツールです。
用途
高所の墨出し作業に
質量(g)
約780
取付幅(mm)
20~95
サイズ(mm)
100×150×180
取付ネジ径
5/8インチ
昇降幅(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58255165
KH-105
¥
18,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください