住友電気工業
罫書針
超硬工具メーカーの罫書針。
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
用途
一般鋼材、焼入品等のマーキング
全長(mm)
200
対辺(mm)
軸:6
先端角(°)
30
首下長(mm)
20
針径(Φmm)
3
内容量
1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58255235
6パイ×200
¥
2,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください