ノーブランド
国際連結金物収納箱(木製)
国ごとに異なるフランジに対応できるよう開発されたフランジ元金物(=国際連結金物)の格納に便利です。
木製ですので国際連結金物フランジ部に傷を付けにくく、釘を打って組み上げています。
用途
国際連結金物格納箱は、木製の舶用格納箱です。
材質
メルクシパイン(集成材)
質量(kg)
1.25
塗装色
赤
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
185×180×120
寸法(縦×横×高さ)(mm)
205×210×160
内容量
1台
注意
※取手はありません、木製品のため若干の寸法や重量の誤差が生じます。
※内部及び底面は塗装しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58254395
-
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください