曜日別特売
モノタロウ

熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付

熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付 - モノタロウ熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付 - モノタロウ熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付 - モノタロウ熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付 - モノタロウ熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付 - モノタロウ熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付 - モノタロウ熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付 - モノタロウ熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付 - モノタロウ

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。接続部にコネクターが付いておりますので。機器への接続が容易です。JIS C 1602に準拠。

用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。熱電対Kシースタイプ材質SUS316使用温度範囲(℃)650リード線ガラスリード線(m)2接続オメガタイプミニチュアコネクタ(SMPシリーズ)内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※シース部の根元の温度が100℃以下、スリーブ部分が90℃以下の環境にてご使用ください。
※還元性雰囲気には適しません。
※年1回、熱電対の校正を推奨します。
全6種類を絞り込む
シース部寸法(Φmm×mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
シース部寸法(Φmm×mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58254325-1.6×50
3,598
3,958(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58254334-1.6×100
3,598
3,958(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58254343-1.6×150
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58254359-1.6×300
4,898
5,388(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58254368-3.2×100
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
58254377-3.2×200
4,898
5,388(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
オメガタイプのコネクタには標準型(OSTシリーズ)とミニチュア型(SMPシリーズ)があるのですがどちらのコネクタになるのでしょうか。
回答:
ミニチュア型(SMPシリーズ)です。
1が参考にしています
2021-10-14
質問:
商品は小箱に入っていますか。若しくはPP袋のようなものに入っていますか。
回答:
PP袋に入っています。
2021-10-14

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする