曜日別特売

TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 10A フランジマウント

TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 10A フランジマウント - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
最大定格電流 = 10A
最大定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = フランジマウント
終端スタイル = スペード
相数 = 1
シリーズ = Corcom SK
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 126.5mm
奥行き = 45.2mm
高さ = 57.2mm
寸法 = 126.5 x 45.2 x 57.2mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)228幅(mm)72高さ(mm)60質量(g)524RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5825535710ESK1
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする