仕様最大定格電流 = 15A
最大定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = フランジマウント
終端スタイル = スペード
相数 = 1
シリーズ = Corcom T
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 138.4mm
奥行き = 55.4mm
高さ = 100.6mm
寸法 = 138.4 x 55.4 x 100.6mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)305幅(mm)305質量(kg)4.217高さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(4個)