仕様最大定格電流 = 20A
最大定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = フランジマウント
終端スタイル = スペード
相数 = 1
シリーズ = Corcom B
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 85.3mm
奥行き = 29.5mm
高さ = 71.4mm
寸法 = 85.3 x 29.5 x 71.4mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)90幅(mm)85高さ(mm)37質量(g)202RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個