TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity
仕様
圧力センサ
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58268736
86-015G-C
1個
127
78
11.4
23
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58262549
MS580301BA01-00
1個
6.4
6.2
2.8
2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
返品不可
58255689
MS580502BA01-50
1リール(2000個)
4.5
4.5
3.5
100
オープン
取扱い終了
返品不可
58262463
86A3R-000000-005PG
1個
125
75
9.3
5
オープン
取扱い終了
返品不可
58263425
MS583730BA01-50
1リール(5000個)
3.3
3.3
2.75
100
オープン
取扱い終了
返品不可
58263443
325534009-50
1リール(1000個)
9
9
4.28
100
オープン
取扱い終了
返品不可
58264633
325540009-50
1リール(1000個)
6.4
6.2
2.8
100
オープン
取扱い終了
返品不可
58268149
DP86-005D
1個
75
50
17.52
30
オープン
取扱い終了
返品不可
58271554
325541009-50
1個
180
180
15
100
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください