TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 2W ±5% 150kΩ ROX2Sシリーズ

TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 2W ±5% 150kΩ ROX2Sシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
抵抗 = 150kΩ
定格電力 = 2W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 金属酸化物
シリーズ = ROX2S
動作温度 Max = +235℃
TE Connectivity ROX2S シリーズ 2 W パワー金属酸化皮膜抵抗器. TE Connectivity の ROX2S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトな省スペースサイズで高出力を実現します。ROX2S シリーズは、ライン保護用途に最適で、難燃性と過負荷状態に耐えることができます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格消費電力: 2 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造
長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)8質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58255804ROX2SJ150K
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2727:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする