TE Connectivity, CM-SCE-1/4-4H-9, ケーブルマーカアクセサリー 白

TE Connectivity, CM-SCE-1/4-4H-9, ケーブルマーカアクセサリー 白 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
固定方法 = タイ
最小ケーブル径 = 5.08mm
最大ケーブル径 = 12.5mm
色 = 白
長さ = 50.8mm
幅 = 6.4 mm
量 = 250
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +135℃
耐久性のある = 磨耗、火炎、液体、潤滑剤、機械的損傷
使用温度範囲 = -55 → +135 ℃
タイオンケーブルマーカーCM-SCEシリーズ. 軍用級の非粘着性フラットケーブルマーカーです。商業、軍事、及び航空宇宙の環境における大量のケーブル、パイプ、及び配線束の識別に使用します。 このマーカーは、終端処理後にケーブルタイで取り付けることができます。. 特長と利点:. 難燃性 溶剤、作動油、摩耗、及び潤滑剤に対する耐性 取り付けや交換が簡単 改造や修理に最適 標準のケーブルタイで結束 優れた印刷性能
長さ(mm)165幅(mm)150高さ(mm)145質量(g)322RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58256057CM-SCE-1/4-4H-9
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする