曜日別特売

TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 0.33W ±5% 4.7kΩ CFR25シリーズ

TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 0.33W ±5% 4.7kΩ CFR25シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
抵抗 = 4.7kΩ
定格電力 = 0.33W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 炭素皮膜
シリーズ = CFR25
動作温度 Max = +155℃
TE Connectivity CFR25 シリーズ、 0.33 W 炭素皮膜抵抗器です. TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、 1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、 0.33 W のフル定格電力の最小ケースサイズ( CFR25 )の製品です。 この低コストで信頼性の高い炭素皮膜抵抗器は、オーディオ、通信、測定、コンピュータなどのほとんどの種類の回路での使用に適しています。. 高品質のカーボンフィルム 高い信頼性 サイズ比に優れたパワー 高アルミナ含有量 定格電力: 0.33 W @ 70 ° C 1 Ω ~ 10 M Ω の定格電力を用意 さまざまな小規模および大規模アプリケーションに適しています
長さ(mm)133幅(mm)74高さ(mm)21質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58256109CFR25J4K7
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする