ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 36kΩ ROXシリーズ
仕様
抵抗 = 36kΩ
定格電力 = 0.5W
組成 = セラミック
許容差 = ±5%
軸 / 放射状 = アキシャル
テクノロジー = 金属酸化物
シリーズ = ROX
動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)
127
幅(mm)
75
高さ(mm)
10
質量(g)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58256224
ROX05SJ36K
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
固定抵抗器 の新着商品
ページ: 1/ 3
Arcol Ohmite シャーシ取り付け抵抗器,25W,10Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)
税込
¥
1,758
~
¥
1,598
~
カーボン抵抗 1/4W 1.5MΩ 茶緑緑金(100本入)
Liket
税込
¥
219
¥
199
バスケットへ
カーボン抵抗 1/4W 100kΩ 茶黒黄金(100本入)
Liket
税込
¥
219
¥
199
バスケットへ
カーボン抵抗 1/4W 100Ω 茶黒茶金(100本入)
Liket
税込
¥
219
¥
199
バスケットへ
カーボン抵抗 1/4W 10kΩ 茶黒橙金(100本入)
Liket
税込
¥
219
¥
199
バスケットへ
カーボン抵抗 1/4W 10Ω 茶黒黒金(100本入)
Liket
税込
¥
219
¥
199
バスケットへ
カーボン抵抗 1/4W 150kΩ 茶緑黄金(100本入)
Liket
税込
¥
219
¥
199
バスケットへ
カーボン抵抗 1/4W 150Ω 茶緑茶金(100本入)
Liket
税込
¥
219
¥
199
バスケットへ
カーボン抵抗 1/4W 15kΩ 茶緑橙金(100本入)
Liket
税込
¥
219
¥
199
バスケットへ
カーボン抵抗 1/4W 15Ω 茶緑黒金(100本入)
Liket
税込
¥
219
¥
199
バスケットへ
カーボン抵抗 1/4W 1MΩ 茶黒緑金(100本入)
Liket
税込
¥
219
¥
199
バスケットへ
カーボン抵抗 1/4W 1kΩ 茶黒赤金(100本入)
Liket
税込
¥
219
¥
199
バスケットへ
カーボン抵抗 1/4W 1Ω 茶黒金金(100本入)
Liket
税込
¥
219
¥
199
バスケットへ
カーボン抵抗 1/4W 2.2MΩ 赤赤緑金(100本入)
Liket
税込
¥
219
¥
199
バスケットへ
カーボン抵抗 1/4W 2.2kΩ 赤赤赤金(100本入)
Liket
税込
¥
219
¥
199
バスケットへ
カーボン抵抗 1/4W 2.2Ω 赤赤金金(100本入)
Liket
税込
¥
219
¥
199
バスケットへ
カーボン抵抗 1/4W 220kΩ 赤赤黄金(100本入)
Liket
税込
¥
219
¥
199
バスケットへ
カーボン抵抗 1/4W 220Ω 赤赤茶金(100本入)
Liket
税込
¥
219
¥
199
バスケットへ
カーボン抵抗 1/4W 22kΩ 赤赤橙金(100本入)
Liket
税込
¥
219
¥
199
バスケットへ
カーボン抵抗 1/4W 22Ω 赤赤黒金(100本入)
Liket
税込
¥
219
¥
199
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電子部品(オンボード)
受動部品
抵抗
固定抵抗器
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3034:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-03-30
「抵抗」にはこんなカテゴリがあります
固定抵抗器
可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)
シェアする
マイページ