仕様抵抗 = 11kΩ
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
許容差 = ±0.1%
定格電力 = 0.1W
温度係数 = ±10ppm/℃
シリーズ = RN73
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
RN0805 SMT 10 k → 464 k . RN73シリーズは安定性の高い精密チップ抵抗器製品です。チップサイズごとの各種電力損失に対応します 安定した高周波性能
長さ(mm)180幅(mm)180高さ(mm)15質量(g)600RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(1000個)