TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 3A フランジマウント
- 仕様
- 最大定格電流 = 3A
最大定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = フランジマウント
終端スタイル = ワイヤリード
シリーズ = Corcom ED
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 50.3mm
奥行き = 20.06mm
高さ = 39.4mm
寸法 = 50.3 x 20.06 x 39.4mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
- 長さ(mm)
- 165
- 幅(mm)
- 115
- 高さ(mm)
- 42
- 質量(g)
- 48
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31






















