- 仕様
- 最大定格電流 = 3A
最大定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = フランジマウント
終端スタイル = ワイヤリード
シリーズ = Corcom ED
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 50.3mm
奥行き = 20.06mm
高さ = 39.4mm
寸法 = 50.3 x 20.06 x 39.4mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
- 長さ(mm)
- 165
- 幅(mm)
- 115
- 高さ(mm)
- 42
- 質量(g)
- 48
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応