TE Connectivity巻線 抵抗器 3W ±5% 12Ω ER74シリーズ

TE Connectivity巻線 抵抗器 3W ±5% 12Ω ER74シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
抵抗 = 12Ω
定格電力 = 3W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = ER74
動作温度 Max = +200℃
TE Connectivity ER74 シリーズ 2.5 W 高出力抵抗器です. ER74 シリーズは、 TE Connectivity の高消費電力シリコンコーティング抵抗器製品です。ER74 シリーズは、ほとんどの溶剤に対する耐性があり、丈夫なシリコンコーティングが施されています。コーティングとマーキングには、トリクロロエチレン VG 、 Genklene LV ホット / コールド、フロン TE 、アルクラロン L ホット / コールド、アルクラネ F ホットが使用できます。ER74 抵抗器は、さまざまな産業、制御、医療、コンシューマ用途に適しています。. 定格電力 2.5W (70 ° C) 定格電力: 3 W @ 40 ° C R03-10K の抵抗範囲 最大定格 100V ほとんどの溶剤に耐性があります
長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)1高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58256897ER7412RJT
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする