曜日別特売

TE Connectivity SMDレジスタ, 15kΩ, 0603 (1608M), 0.1W, ±1%

TE Connectivity SMDレジスタ, 15kΩ, 0603 (1608M), 0.1W, ±1% - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
抵抗 = 15kΩ
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.1W
温度係数 = ±100ppm/℃
シリーズ = CRG
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
TE Connectivity CRG0603シリーズSMD抵抗器. サイズの割に高出力の TE Connectivity CRG0603 シリーズ厚膜抵抗器は、産業用途や汎用用途に最適です。CRG0603 シリーズの抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 特長と利点 この厚膜シリーズには、 0 Ω ~ 1 M Ω のさまざまな抵抗値があります。 Terminal Finish :マット Sn 耐湿性レベル:レベル 2 55 ° C ~ +125 ° C の動作温度での作業 パックサイズ: 0603 構造 貴金属製の終端がセラミックベースに印刷され、焼成されています。抵抗要素がスクリーン印刷され、さらに保護層が施されています。この抵抗器は、レーザーで許容範囲に合わせてトリミングされています。所定のタイルはストリップに分割され、エンドプレートが焼成され、各ストリップが個々のコンポーネントに分割されます。最終的な終端は電気めっきで行われます。 よくある質問 MSLとは(耐湿性レベル) 耐湿性レベルは、半導体や受動部品の取り扱いと梱包に関する予防措置にかかわるものです。 耐湿性レベル:レベル 2 ( 1 年 ; + 30 / 60 % ) 0603 パックサイズとは 0603は、SMDパッケージフットプリントのサイズを表しています。0603パッケージのサイズは、長さ1.6 x 幅0.8 mm (0.06 x 0.03インチ)です。
長さ(mm)180幅(mm)180高さ(mm)15質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58257439CRG0603F15K
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする