TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 6A
仕様
最大定格電流 = 6A
最大定格電圧 = 250 V ac
シリーズ = Corcom P
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 30.98mm
奥行き = 58.16mm
高さ = 54.1mm
寸法 = 30.98 x 58.16 x 54.1mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)
310
幅(mm)
305
質量(kg)
1.248
高さ(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(16個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58257685
PS0S0SS60
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください