仕様抵抗 = 50mΩ
定格電力 = 25W
シリーズ = THS25
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = はんだラグ
最小温度係数 = -50ppm/℃
最大温度係数 = +50ppm/℃
25 Wアルミハウジング、巻き線、電力抵抗器 ‐ THS25シリーズ. TE接続性THSシリーズの電力抵抗器は、銀アルミハウジング密閉型で、ヒートシンクに取り付けるよう設計されています。 THSシリーズの電気抵抗器は、高品質で、極めて安定した巻き線型抵抗器です。小さな空間で高出力の散逸が可能なうえ、特定のヒートシンクにアルミハウジングを通じて伝わる表面温度が比較的低く抑えられます。 Tyco THSシリーズの用途は、車輌ブレーキ及びバランス用の抵抗器、コンデンサの充電及び放電、バール、フィルタ及び電機一般などです。
長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)1.2高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100個)