タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ 7.89 x 3.5 x 8.5mm

タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ 7.89 x 3.5 x 8.5mm - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
接点構成 = 単極単投(SPST)
末端様式 = 表面実装
動作特性 = モーメンタリ
アクチュエータ長さ = 3.4mm
ボタン色 = 黒
アクチュエータタイプ = ボタン
寸法 = 7.89 x 3.5 x 8.5mm
コンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V ac
操作力 = 1.57 N
コンタクト材質 = 銅合金、銀めっき
TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity の業務用及び高品質タクタイルスイッチです。FSM シリーズタクタイルスイッチは、高強度の「ナイロン 66 」素材に収容され、銅合金銀の可動コンタクトを備えています。これらのタクタイルスイッチは、回路を閉じるために基板に実装するのに最適です。この小型タクタイルスイッチには、 THT / SMT の取り付けスタイルと優れた品質が用意されています。. 特長と利点:. 最大 100 万回の運用 作動力は 1.6N ~ 2.5N 小型の PCB フットプリント 低プロファイル 0.25 回の走行 動作温度範囲: -35 ° ~ +85 °. 用途:. キーボード キーパッド 電話 無線 一般的な家電製品 PCV の回路を閉じる
長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)562.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(750個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
582581934-1437565-9
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする