曜日別特売

TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 60A フランジマウント

TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 60A フランジマウント - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
最大定格電流 = 60A
最大定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = フランジマウント
終端スタイル = ねじ付きボルト
相数 = 1
シリーズ = Corcom S
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 182.88mm
奥行き = 57.91mm
高さ = 78.23mm
寸法 = 182.88 x 57.91 x 78.23mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)878幅(mm)182質量(kg)1.353高さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5825820960VS6
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする