TE Connectivity リレー 5V dc, 2c接点 基板実装タイプ

TE Connectivity リレー 5V dc, 2c接点 基板実装タイプ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
コイル電圧 = 5V dc
コイル電力 = 150mW
コイル抵抗 = 168 Ω
コイルと接点間の耐電圧 = 1.5kV
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 2A
ターミナルタイプ = スルーホール
最大スイッチング電圧 AC = 250V ac
最大スイッチング電圧 DC = 220V dc
高さ = 11mm
信号用リレーMT2シリーズ. ミニチュア2極信号用リレー 2 A定格コンタクト スルーホール取り付け 無極コイル 分岐コンタクト 寸法: H 11 mm x W 20 mm x D 10 mm 動作温度範囲: -55 → +85 ℃
長さ(mm)
530
幅(mm)
102
高さ(mm)
12
質量(g)
156
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(25個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58259024MT2-C93401
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする