- 仕様
- コイル電圧 = 5V dc
コイル電力 = 150mW
コイル抵抗 = 168 Ω
コイルと接点間の耐電圧 = 1.5kV
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 2A
ターミナルタイプ = スルーホール
最大スイッチング電圧 AC = 250V ac
最大スイッチング電圧 DC = 220V dc
高さ = 11mm
信号用リレーMT2シリーズ. ミニチュア2極信号用リレー 2 A定格コンタクト スルーホール取り付け 無極コイル 分岐コンタクト 寸法: H 11 mm x W 20 mm x D 10 mm 動作温度範囲: -55 → +85 ℃
- 長さ(mm)
- 530
- 幅(mm)
- 102
- 高さ(mm)
- 12
- 質量(g)
- 156
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応