曜日別特売

TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 2極M12 プラグ

TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 2極M12 プラグ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
極数 = 2
プラグ/ソケット = プラグ
コネクタサイズ = M12
結線方法 = はんだ
シェルサイズ = 18
定格電流 = 16.0A
IP保護等級 = IP67
コンタクトジェンダー = オス
定格電圧 = 63.0 V
接続方向 = ストレート
ハウジング材質 = ポリマー
ポール形式 = 2 P + PE
長さ(mm)
45
幅(mm)
40
高さ(mm)
22
質量(g)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58260494T4140L12031-000
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする