曜日別特売

TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 1W ±5% 470Ω CFR100シリーズ

TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 1W ±5% 470Ω CFR100シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
抵抗 = 470Ω
定格電力 = 1W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 炭素皮膜
シリーズ = CFR100
動作温度 Max = +155℃
TE Connectivity CFR100 シリーズ 1 W アキシャル抵抗器です. TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、通常は炭素皮膜製品とは関係ないサイズ比に対して優れた電力を提供します。低コストのソリューションと高い信頼性により、 CFR シリーズのコンポーネントは、オーディオ、通信、測定、コンピュータアプリケーションなど、ほとんどの種類の回路での使用に適しています。 この汎用性の高いアキシャル抵抗器シリーズには、 1 Ω → 10 M Ω の 5 種類の定格電力が用意されており、さまざまな業界のさまざまな小規模及び大規模用途向けの抵抗ソリューションとなります。最小ケースサイズ( CFR16 )の定格電力は 0.25 W です。. 高品質のカーボンフィルム 高アルミナ含有量により、優れた出力サイズ比を実現 1 Ω → 10 M Ω の複数の定格電力を用意. 用途. オーディオ回路 通信 測定 コンピュータアプリケーション
長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)6質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58260817CFR100J470R
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする