TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity薄膜 抵抗器 0.5W ±5% 1Ω FRN50Sシリーズ
仕様
抵抗 = 1Ω
定格電力 = 0.5W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 薄膜
シリーズ = FRN50S
動作温度 Max = +155℃
このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。. 0.5W、溶融性、難燃性抵抗器、アキシャル. 金のバンドで識別可能なFRN50Sシリーズ、
長さ(mm)
1
幅(mm)
1
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(4000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58262689
FRN50J1R0/S
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください