TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity巻線 抵抗器 7W ±5% 10kΩ ER58シリーズ
仕様
抵抗 = 10kΩ
定格電力 = 7W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = ER58
動作温度 Max = +200℃
ER58シリーズ6W、アキシャル. ERシリーズは高い電力損失のシリコンコーティング抵抗器です 特別なパルス型に対応 大半の溶剤に耐性
長さ(mm)
127
幅(mm)
75
高さ(mm)
10
質量(g)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58263276
ER5810KJT
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください