Deutsch 自動車用コネクタ DTPシリーズ 4極 オス

Deutsch 自動車用コネクタ DTPシリーズ 4極 オス - DEUTSCH
仕様
極数 = 4
オス/メス = オス
行数 = 2
シリーズ = DTP
色 = グレー
IP保護等級 = IP68
高さ = 26.06mm
幅 = 25.4mm
深さ = 36.42mm
ハウジング材質 = プラスチック
長さ(mm)
265
幅(mm)
265
高さ(mm)
260
質量(g)
767
内容量
1袋(700個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58263608DTP06-4S-E003
オープン
¥589,800
¥648,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする