TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 10A フランジマウント
仕様
最大定格電流 = 10A
最大定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = フランジマウント
終端スタイル = スペード
シリーズ = Corcom C
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 44.2mm
奥行き = 41.2mm
高さ = 69.64mm
寸法 = 44.2 x 41.2 x 69.64mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)
165
幅(mm)
115
高さ(mm)
40
質量(g)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58265349
10CFE1 S0
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください