TE Connectivity SMDレジスタ, 2mΩ, 1050, 4W, ±1%

TE Connectivity SMDレジスタ, 2mΩ, 1050, 4W, ±1% - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様抵抗=2mΩ、テクノロジー=メタルストリップ、パッケージ/ケース=1050、許容差=±1%、定格電力=4W、温度係数=±50ppm/℃、シリーズ=TLRS、動作温度ー55~170℃、低抵抗SMDシャント抵抗器-TLRSシリーズ.TLRSシリーズの低抵抗SMDシャント抵抗器。マンガニン又はNiCr合金素子に電子ビーム溶接されたヘビーカッパーコネクタ付きです。優れた長期安定性と低インダクタンスを提供するTLRS抵抗器は、リフローはんだ付け技術を使用するか、又は銅に溶接して取り付けます。TLRSは、ハイブリッド電源、周波数コンバータ、及び高電流自動車向け事例で電流センサに使用できます。1050と1575(インチ系)の2つのサイズを用意最高5Wの定格電力最大溶接温度は350℃/30秒、又は250℃/10分間ヘビーカッパーコネクタ寸法(mm)10.5×5×0.64質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58265647TLRS105030DR002FTDG
オープン
739
813(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする