仕様コイル電圧 = 12V dc
コイル抵抗 = 627 Ω
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 8A
ターミナルタイプ = スルーホール
高さ = 12.3mm
UL、CSA / VDE. RYシリーズ. 3.2 mmピン止め スイッチング電圧: 250 Vac 沿面距離とクリアランス: 8 mm 動作温度: -40 → +70 ℃寸法: H 12.3 mm、W 28.5 mm、D 10 mm
長さ(mm)620幅(mm)30高さ(mm)18質量(g)288RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(20個)