TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 黄 D-406-0003
- 仕様
- スプライスタイプ = バット
適合電線サイズ = 12 → 10 AWG
全長 = 38.1mm
絶縁 = 絶縁
色 = 黄
絶縁体 = ナイロン
シリーズ = DuraSeal
コンタクト材質 = 銅
表面処理:コンタクト = 錫
UL及びCUL適合、91J4、ファイルE87681. TE Connectivityデュラシール熱収縮可能圧着スプライス. デュラシール熱収縮可能ナイロン絶縁圧着スプライスは、水、結露、塩、腐食からスプライスを保護する環境シーリングを備えています。 更にこれらのデュラシール熱収縮可能圧着スプライスは、ストレインリリーフ、電気絶縁、そして厳しい環境下での振動に対する保護も提供します。 これらのデュラシールスプライスの用途には、自動車、海上、商用回線などが含まれます。 品番 ; 782-0753 782-0753 は赤の絶縁を備え、22 → 18 AWG範囲のワイヤサイズに対応(絶縁外径1.40 → 3.56 (最大) mm) 品番 ; 782-0757 782-0757 は青の絶縁を備え、16 → 14 AWG範囲のワイヤサイズに対応(絶縁外径2.03 → 4.45 (最大) mm) 品番 ; 782-0766 782-0766 は黄色の絶縁を備え、12 → 10 AWG範囲のワイヤサイズに対応(絶縁外径2.79 → 6.22 (最大) mm)
- 長さ(mm)
- 166
- 幅(mm)
- 110
- 高さ(mm)
- 26
- 質量(g)
- 118
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(50個)
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31









