TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
グランドコンタクト TE Connectivity 銅合金 表面実装使用 7 x 2.5 x 4mm
仕様
材質 = 銅合金
定格電流 = 1.5A
コンタクトめっき = ニッケルめっき
寸法 = 7 x 2.5 x 4mm
高さ = 4mm
長さ = 7mm
幅 = 2.5mm
長さ(mm)
127
幅(mm)
75
高さ(mm)
5
質量(g)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58266198
1437259-6
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください