TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ
仕様
コイル電圧 = 12V dc
コイル抵抗 = 360 Ω
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 8A
ターミナルタイプ = スルーホール
長さ = 29mm
長さ(mm)
620
幅(mm)
29
高さ(mm)
17
質量(g)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58266304
RTE24012
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください