仕様最大定格電流 = 5A
最大定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = フランジマウント
終端スタイル = スペード
相数 = 1
シリーズ = Corcom B
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 66.3mm
奥行き = 19.8mm
高さ = 64.3mm
寸法 = 66.3 x 19.8 x 64.3mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)20質量(g)69RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個