仕様最大定格電流 = 20A
最大定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = フランジマウント
終端スタイル = スペード
相数 = 1
シリーズ = Corcom R
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 132.8mm
奥行き = 38.9mm
高さ = 106.7mm
寸法 = 132.8 x 38.9 x 106.7mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)139幅(mm)135高さ(mm)55質量(g)659RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個