TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 10A
仕様
最大定格電流 = 10A
最大定格電圧 = 250 V ac
終端スタイル = スペード
シリーズ = Corcom C
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 31mm
奥行き = 41.2mm
高さ = 69.64mm
寸法 = 31 x 41.2 x 69.64mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)
305
幅(mm)
305
質量(kg)
2.633
高さ(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(36個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58266837
10CFS1 S0
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください