仕様最大定格電流 = 5A
最大定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = フランジマウント
終端スタイル = スペード
相数 = 1
シリーズ = Corcom R
動作周波数 = 50/60Hz
長さ = 97.8mm
奥行き = 29.5mm
高さ = 52.6mm
寸法 = 97.8 x 29.5 x 52.6mm
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +40℃
長さ(mm)112幅(mm)75高さ(mm)50質量(g)200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個